丸型アイベルマグネット付水平器

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860235 品番 RM-20
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。

直径(Φmm)20 高さ(mm)9 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91'/2mm 用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 トラスコ品番410-0093 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)4 目盛(mm)5 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応 気泡管径(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860217
2024-07-04
用途:
三脚内蔵の代替

カメラ三脚に内蔵されていたものが壊れていたので、それを除去し、一回り小さな本部品を入れて使用しています。元のサイズより小さくなりましたが、視認性に問題はありません。

対象商品:
48860226
2023-07-24
用途:
カメラ撮影時
株式会社エスコ 様

コピースタンドで撮影時に使用しています。カメラの水平確認用です
値段も手頃で良いと思います

対象商品:
48860244
2022-11-01
用途:
試験機の設置
株式会社ブラウンワーク 様 (サービス業)

鉄製の試験機に取り付けて使用しています。地面に設置した際、直観的に水平の具合が分かり、屋外で使用していますが、作りも丈夫で大変重宝しています。

対象商品:
48860244
2022-05-06
用途:
水平取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

また活躍してませんが、DIYにて水平センターを取りたい為購入。
マグネット付きなので、落ちる、ズレる心配は無さそうです。

対象商品:
48860235
2021-10-14
用途:
洗濯機の水平出しに

付属の水準器を飛ばしてしまったので代わりに。気泡と○のサイズが近めなので、合い具合がよくわかります。

対象商品:
48860244
2020-12-26
用途:
エーミング用
株式会社岡本モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安くきれいな造りで、助かった。なかなか丸型水平器は売っていなかったので

対象商品:
48860244
2020-12-19
用途:
検査台の水平

安価でしかも使いやすいです。台が鉄板なので、そのまま置いてもずれないでいいです。

対象商品:
48860235
2020-09-22
用途:
トラッククレーンの水平器破損の為、交換
サービス業

見やすくて取り付け簡単(マグネット付き)で良い大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする