※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860332 品番 INC-RT50
参考基準価格(税別)¥7,315 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。

直径(Φmm)50 高さ(mm)12 精度0.6mm/m=0.033° 感度40'/2mm 用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 トラスコ品番417-0130 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)19 角度の測定範囲(°)0〜±3 取付穴径(Φmm)3(3箇所) マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860305
2023-09-16
用途:
建築工事

レベルを縦横2本置くよりも見易く、これ1個で済むのでとても調整が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする