アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器その他関連用品
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860341
品番
INC-RT80
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
14
精度
0.7mm/m=0.04°
感度
48'/2mm
用途
水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
トラスコ品番
417-0148
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
66
角度の測定範囲(°)
0〜±6
取付穴径(Φmm)
4(3箇所)
マグネット
なし