VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
抵抗(Ω)
1.6
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48860465
品番
MBB02070C1608FCT00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.3
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MBB0207
定格電力(W)
0.6
抵抗(Ω)
1.6
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±50