PTH-40 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD) 48860481

平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)40
内容量1個注文コード48860481品番PTH-40
参考基準価格(税別)¥1,825販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。

用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付長さ(mm)25高さ(mm)40厚さ(mm)13精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)トラスコ品番417-0164材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)14マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860497
2024-02-26
用途: ベルトグラインダーの水平出し
株式会社金菱エンジニアリング製造業

ツールレストが小さい為、小型水平器を購入しました。縦、横方向が付いているので、小さいですが、とても便利です。

対象商品 : 48860497
2022-09-20
用途: 写真撮影用の三脚の水平出しに購入
教育・研究機関

視認性がよく、気泡も安定して(動きが速すぎないが安定して動いてくれる)いて、三脚の水平出しにとても重宝しています。アルカスイスのプレートより若干小さいサイズを購入したので、レバープレートに置いて水平を調整できます。三脚付属の小さな円形水準器とは雲泥の差があり、短時間で水平出出しができます。

対象商品 : 48860472
2022-12-23
用途: キルンの水平確認
古川整形外科医院医療・福祉・介護関連業

安価でコンパクトで使いよい。
おすすめの商品ですが、もう少し大きい方が見やすかったと思う。

対象商品 : 48860481
2022-06-07
用途: ボルダ振子の調整
教育・研究機関

ボルダ振子の刃受け台の水平を取るのに使用しているが、1方向の水平器と較べて2方向の傾斜が同時に分かるので、調整の作業が早くなった。

対象商品 : 48860506
2021-10-16
用途: 機械の設置
株式会社横河ブリッジ

機械の据え付けに X-Y方向の水平確認に使用(金属でないので重宝しています)

対象商品 : 48860481
2021-04-04
用途: 設備よ水平だし
製造業

使用してみると問題なし。
置き換えなく2軸の水平が一度に見れるものを探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 48860481
2018-11-30
用途: 建物平板測量等
田浦建築事務所建設業・工事業

作業時に、普通に使用出来て問題無いと思われますが。

1が参考にしています
対象商品 : 48860497
2015-12-17
用途: 金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

小さいですが、100均と違い感度が高く正確で重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする