ステンレススクレーパー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)76 注文コード48860664 品番SC-M76SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は刃幅など8種類から選べます 他の種類を見る

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。

刃幅(mm)76 全長(mm)221 刃長(mm)98 材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂 トラスコ品番398-0651 質量(g)180 タイプLブレードタイプ 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

商品は非常に良く満足してますが、商品に貼ってるシールが剥がれ辛くやたらと時間がかかりました。別にシール剥がしを購入しました。

対象商品:
48860637
2022-12-21
用途:
製品製造時
製造業

製品に張り付けられたラベルが剥がれない!使用時には全てのラベルを剥がす必要があるので とにかく手間!

対象商品:
48860664
2021-05-02
用途:
スクレーパーとして

この形状が気に入っていましたが、モノタロウで取り扱いがなくなり残念

対象商品:
48860646
2019-05-17
用途:
鋼製の型枠の掃除
本旺建築 様 (建設業・工事業)

ヘラの硬さも丁度良い硬さで、握りやすいグリップで大変満足してます。

対象商品:
48860621
2018-12-07
用途:
バリ取り
株式会社 プレスゲン 様 (建設業・工事業)

ヘラとしてだけでなく、プラスマイナスがあり工具が少なくて済む

2人が参考にしています
対象商品:
48860603
2015-03-25
用途:
清掃作業

汚れの厚い部位の剥がし良い、グリップが程良いです。

対象商品:
48860594
2013-12-02
用途:
自動車整備

グリップ内部にドライバービットが内蔵されていてドライバーとしても使えるスグレモノですがドライバーとして使う際にスクレーパー側は歯がむき出しのままで危ない。サックが付属で保護できれば◎です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする