KDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード48860682 品番SGN-946RTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

シンプルグリーン濃縮液を1対8(シンプルグリーンフォームと同じ濃度)に希釈した商品です。

成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤 液性無毒性、不燃性 用途油汚れ落としに。 トラスコ品番411-0340 形状液体 質量(g)988 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860682
2021-10-15
用途:
日常的な洗浄作業
飲食業

この濃度だと、強い油汚れには難しいかと思う。
壁紙の汚れなどの、軽い汚れなら十分使える。
量が多いのでちょっと重く、作業性はあまりよくない。

対象商品:
48860682
2018-11-26
用途:
生コン打設ポンプ車回りの油落とし
株式会社横河ブリッジ 様

生コン打設ポンプ車回りの油落としで活用しております。
さらっとしていて、滑りにくいのが良いです。

対象商品:
48860682
2016-05-29
用途:
エンジンラジコンの洗浄用として購入しました。
製造業

油汚れがバッチリ取れて大満足です。

対象商品:
48860682
2018-10-17
用途:
機械の清掃
株式会社魚谷鉄工所 様

思った以上に薄いです。
ボトルもでかくて重い、もう一回り小さくて濃い目の方が良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
48860682
2018-12-08
用途:
家庭の油汚れ系
金融・保険業

綿ゴミや油脂が溶け出さない。こびり付いた油脂や布についた機械油が全く取れませんでした。

対象商品:
48860682
2017-12-25
用途:
事務所の床机
有限会社ナガヤ 様

事務所の床と机の上などに使ってみました
某〇〇クリーンより良く落ちるとおもいます
ふき取りの後のライムの香りがさわやかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする