CKD
ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48861023
品番
GWJS3-0-X
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途
バルクヘッド(隔壁)
質量(g)
9.8
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4561
形状
ストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
3.2
CADデータダウンロード