※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48861066 品番 GWJS3-M3
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

仕様Y形プラグ+チューブ 形状ストレート 接続口径M3 適用管外径(Φmm)3.2 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)1.9 トラスコ品番401-4618 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする