CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
適用管外径(Φmm)
3.2
接続口径
M5
注文コード
48861075
品番
GWJS3-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
この商品は
適用管外径・接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ストレート
接続口径
M5
適用管外径(Φmm)
3.2
材質(本体)
黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
2.4
トラスコ品番
401-4634
ねじの種類
M
CADデータダウンロード