※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861093
品番
GWJS4-M3
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ストレート
接続口径
M3
適用管外径(Φmm)
4
材質(本体)
黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
2.4
トラスコ品番
401-4669
ねじの種類
M
CADデータダウンロード