ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48861127 品番 GWJS6-M5
参考基準価格(税別)¥286 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

仕様Y形プラグ+チューブ 形状ストレート 接続口径M5 適用管外径(Φmm)6 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)6.5 トラスコ品番401-4693 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする