※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861172
品番
GWJL3-M3-L
参考基準価格(税別)
¥726
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
接続口径
M3
適用管外径(Φmm)
3.2
用途
片口ロングエルボ チューブ+オネジ
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4421
形状
ロングエルボ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
質量(g)
8.2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード