※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適用管外径(Φmm)
3.2
3.2
4
6
接続口径
M5
M3
M5
R1/8
ねじの種類
M
M
R
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861197
品番
GWJL3-M5-L
参考基準価格(税別)
¥479
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途
片口ロングエルボ チューブ+オネジ
接続口径
M5
適用管外径(Φmm)
3.2
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4448
形状
ロングエルボ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
質量(g)
8.6
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード