曜日別特売
GWJT3-6 ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKD 48861337

ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続口径R1/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード48861337品番GWJT3-6
参考基準価格(税別)¥495販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布

仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー接続口径R1/8適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)4.0トラスコ品番401-4715ねじの種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする