CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861391
品番
GWJY33-0
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
Y形チーズ
適用管外径(Φmm)
3.2
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
9.4
用途
片口Yチーズ チューブ
トラスコ品番
401-4774
CADデータダウンロード