オートストップガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48861617 品番 ATNH-20
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。

接続口径Rc3/4(スイベル付) 流量範囲(L/min)30〜80 質量(kg)1.5 用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) トラスコ品番410-0379 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
注意
※自然落下、サイフォン、一般オイル、水には使用できません。
※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
※くみ上げにはポンプが別途必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861617
2021-07-08
用途:
自家用ミニローリでの給油
有限会社栄徳 様 (農・林・水産業)

なんとなくキャシャな感じで壊れないか心配。
タンクに固定した時にはずれそうなので、消防検査が心配。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする