アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
オートストップガンノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48861635
品番
ATNH-FA
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途
灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
仕様
工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付
トラスコ品番
410-0395
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
30〜80
注意
※ガソリンには使用しないでください。