GN-AL25K24 計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム 48861644 GN-AL25K24 計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム 48861644 GN-AL25K24 計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム 48861644

計量ガンノズル(軽油・灯油)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48861644 品番GN-AL25K24
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。

用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)7〜120
注意
※ガソリンには使用しないでください。
※自重落下ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする