アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
ステンレス製ガンノズル25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48861653
品番
GN-SUS25
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
405-0924
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤