エアバキュームクリーナー掃除機セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48861687 品番APPQO-550SET
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。

用途
オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90 質量(kg)12 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 トラスコ品番404-8105 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと柚とりクリーナー(製品紹介)【アクアシステム株式会社】
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で切粉回収(製品紹介)
【アクアシステム株式会社】 エア式バキュームクリーナー APPQO-550SET
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550の吸入揚程と横引能力(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550Sのフィルター後付け方法(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で紛塵回収(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で水滴回収(製品紹介)
工場内の木片チップやバリ取り後のゴミ掃除に エア駆動のバキュームクリーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする