BC-6.4  AO60 フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 48861705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン BC型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本粒度60対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等軸径(Φmm)2.8注文コード48861705品番BC-6.4 AO60
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。軸径(Φmm)2.8砥粒酸化アルミナ全長(mm)203砥粒部長さ(mm)38トラスコ品番423-2445粒度60質量(g)20適合内径(Φmm)5.5~6.5使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする