YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン BC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
180
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
軸径(Φmm)
5.6
注文コード
48861732
品番
BC-25.4 AO180
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
粒度・対応材質・軸径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
軸径(Φmm)
5.6
砥粒
酸化アルミナ
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
76
トラスコ品番
423-2399
粒度
180
用途
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4〜900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。
質量(g)
75
適合内径(Φmm)
24.0〜27.0
使用工具
エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等