※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン BC型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 軸径(Φmm)5.6 注文コード48861766 品番BC-25.4 SC240
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は粒度・対応材質・軸径など8種類から選べます 他の種類を見る

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
軸径(Φmm)5.6 砥粒シリコンカーバイト 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 トラスコ品番423-2429 粒度240 用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4〜900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。 質量(g)75 適合内径(Φmm)24.0〜27.0 使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする