VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
定格電力(W)
0.4
温度係数(ppm/℃)
±50
注文コード
48861838
品番
MBA02040C1102FC100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
定格電力・温度係数・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.6
直径(Φmm)
1.6
シリーズ
MF
抵抗(kΩ)
11
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50