VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
定格電力(W)
0.6
温度係数(ppm/℃)
±50
注文コード
48861874
品番
MBB02070C1603FCT00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・温度係数・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MF
抵抗(kΩ)
160
定格電力(W)
0.6
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
最大温度係数(ppm/℃)
50
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50