VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/℃)
±200
注文コード
48861944
品番
VR25000002704JA100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
定格電力・温度係数・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付き
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×7.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MF
定格電力(W)
0.25
抵抗(MΩ)
2.7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-200
テクノロジー
メタルグレース
温度係数(ppm/℃)
±200