仕様VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
長さ(mm)10
寸法(mm)4(Dia.)×10
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)4
シリーズMF
定格電力(W)0.5
抵抗(MΩ)3.9
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-200
テクノロジーメタルグレース
温度係数(ppm/℃)±200