VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
抵抗(Ω)
165
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48862364
品番
MRS16000C1650FCT00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
1.6
シリーズ
MRS16
定格電力(W)
0.4
抵抗(Ω)
165
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50