DL-LA52L LED電球 スタンダードモデル シャープ 48862396

LED電球 スタンダードモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48862396 品番DL-LA52L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定格寿命は40000時間と長寿命で、調光・点滅による劣化もほとんどありません。点灯直後から、すぐに明るく点灯します。虫が集まりにくく、清潔です。

全長(mm)111 質量(g)87 消費電力(W)7.5 電源AC100V 口金E26 外径(Φmm)60 全光束(Lm)530 定格寿命(時間)40000 光源色電球色相当 明るさ電球40W形相当 トラスコ品番407-2448 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする