VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
抵抗(Ω)
18
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48862398
品番
MRS16000C1809FCT00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
1.6
シリーズ
MRS16
定格電力(W)
0.4
抵抗(Ω)
18
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50