シャープ
シャープの 電球
シャープの LED電球
シャープの 一般電球タイプLED電球
LED電球 スタンダードモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48862405
品番
DL-LA63N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格寿命は40000時間と長寿命で、調光・点滅による劣化もほとんどありません。点灯直後から、すぐに明るく点灯します。虫が集まりにくく、清潔です。
全長(mm)
111
質量(g)
87
消費電力(W)
7.5
電源
AC100V
口金
E26
外径(Φmm)
60
全光束(Lm)
640
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色相当
明るさ
電球50W形相当
トラスコ品番
407-2456
電球の種類
LED