仕様MRS25シリーズ0.6 W. 定格電力0.6 Wの、MRS25シリーズVishay金属皮膜スルーホール抵抗器です。高性能ラッカーでコーティングされたこの抵抗器は、電気的保護、機械的保護、耐候性を備えています。. 超低ノイズ リード(Pb)フリーはんだコンタクト アキシャルタイプ
長さ(mm)6.5
寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.5
シリーズMRS25
定格電力(W)0.6
抵抗(MΩ)1.1
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-50
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±50