VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(5000個)
抵抗(Ω)
1.1
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48862565
品番
MRS25000C1108FCT00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MRS25
定格電力(W)
0.6
抵抗(Ω)
1.1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50