アルミクラフト粘着テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48862834 品番 NO.9807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材アルミ箔+上質紙 粘着剤合成ゴム系 粘着力16.5N/25mm、6.6(対ステンレス)N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜80 用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 トラスコ品番411-2407 質量(g)380 表面処理剥離処理 粘着力(N/10mm)6.6(対ステンレス) 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/25mm)16.5 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
多用途
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのでお試し購入してみたが、アルミ箔+上質紙 合成ゴム系 なので、貼る材質によって、貼りつけの位置がずれた時に貼り直しが出来ない。貼り直しをしようとするとゴム系粘着剤と上質紙が剥離してしまう時がある。上質紙に貼り付けられたアルミも0.05mm位しか無いので、もうちょっとアルミの厚みがあれば良かったです。あと基材に紙が使われているので、水回りには使えないですね。

対象商品:
48862834
2021-05-05
用途:
いろいろと使う。
農・林・水産業

厚くて、手で切れるし、使い勝手はとてもいいです。満足です。

対象商品:
48862834
2017-02-28
用途:
排気筒等の接続箇所の目張り
東洋化学設備工業株式会社 様

安価、数量(m数)には満足していますが、もう少し厚くなって強度が増すと更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする