スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 電気/電子用
スリーボンドの 絶縁
放熱シリコーン接着シール剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(262g)
注文コード
48862904
品番
TB1225B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
電気・電子用の一液性室温硬化型シリコーン接着・シール剤です。
放熱性に優れています。
電気絶縁特性に優れています。
電気接点障害対策品です。
色
白
容量(g)
250
質量(g)
262
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-60〜200
用途
スイッチング電源の放熱・絶縁、パワーIC・コンピューターCPUの放熱・絶縁。
トラスコ品番
421-3386
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.262L
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48862904
TB1225B
75736026
TB1225B
液状ガスケット1225
スリーボンド
1本(250g)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました