Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 抵抗(Ω)169 最小温度係数(ppm/℃)-50 注文コード48862906 品番MRS25000C1690FCT00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は抵抗・最小温度係数・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
仕様MRS25シリーズ0.6 W. 定格電力0.6 Wの、MRS25シリーズVishay金属皮膜スルーホール抵抗器です。高性能ラッカーでコーティングされたこの抵抗器は、電気的保護、機械的保護、耐候性を備えています。. 超低ノイズ リード(Pb)フリーはんだコンタクト アキシャルタイプ 長さ(mm)6.5 寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.5 シリーズMRS25 定格電力(W)0.6 抵抗(Ω)169 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-50 テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする