シールテープ

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 48862922 品番 TB4501-5M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
手で切断可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-100〜250 用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 トラスコ品番419-5752 質量(g)20 主な用途漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒、耐薬品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
配管

井戸の配管の接続に使っています。あれこれ使って、結局これに戻ります。

1人が参考にしています
対象商品:
48862922
2025-05-10
用途:
機械整備作業
坂下空調 様 (建設業・工事業)

伸びがよく使い易い、安物は伸びが悪かったり密着性が悪かったりするのでシールテープ位はケチらずしっかりしたものを使ったほうが間違いないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39539787
2022-12-08
用途:
POM材質の継ぎ手のテーパーネジに

POM継ぎ手のR1/4とPVC継ぎ手Rc1/4にシール材として使用
5週巻でヘルメシールなどの液体パッキンを併用しなくても
水圧1MPa耐圧を十分にクリア

月間1200ヵ所、通算20000ヵ所に使用
巻き付け精度に依存するがシール部からの
漏れ不良率0.01%以下

持続的な使用なので感触が変わって巻精度が
落ちないよう今後の安定供給が安心な定番製品を
選びました。

3人が参考にしています
対象商品:
48862922
2023-01-11
用途:
湯沸かし器と給湯器の交換時。
不動産業

1個あたりの単価は安くよかったです。湯沸かし器も給湯器もガス漏れなく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39539787
2023-01-19
用途:
設備保全
オーエスケイ 様 (製造業)

スリーボンドさんのシールテープを使ったら、他の物は使えない、位気に入ってます。

対象商品:
39539787
2022-12-10
用途:
設備に組み込み
製造業

10年以上前から使用していますが、使用感が良いです。伸びもよく、ちぎれることもなく良い商品です。

対象商品:
39539787
2022-08-06
用途:
ガス配管工事

とても扱いやすいです。
伸びも良く、切ったあともパラパラと解けたりもしません。もちろん一度も漏えいした事もありません。

対象商品:
39539787
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2人が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする