スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット(1/2”)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48862983
品番
N415S
参考基準価格(税別)
¥22,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
409-3348
材質
クロムバナジウム鋼(工具)
質量(kg)
4.55
ハンドル内容
ラチェットハンドル(NRH4P)、ナットスピンナハンドル(NSH4)、エクステンションバー(NEB4075:75mm、NEB4150:150mm)、T形スライドハンドル(NTH4)、ユニバーサルジョイント(NUJ4)
ソケット
15駒(8〜32mm)
ソケット内容(mm)
(12角)8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32