N420S ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツール 48862992

ソケットレンチセット(1/2”)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48862992 品番N420S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番409-3356 材質クロムバナジウム鋼(工具) 質量(kg)4.9 ハンドル内容ラチェットハンドル(NRH4P)、ナットスピンナハンドル(NSH4)、エクステンションバー(NEB4075:75mm、NEB4150:150mm)、T形スライドハンドル(NTH4)、ユニバーサルジョイント(NUJ4) ソケット20駒(8〜32mm) ソケット内容(mm)(12角)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48862992 N420S 57862673 N420S ソケットレンチセット(1/2") スーパーツール ソケットレンチセット(1/2") スーパーツール 1セット(26点組) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする