仕様0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)6.5
寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.5
シリーズMRS25
定格電力(W)0.6
抵抗(Ω)210
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-50
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±50