※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの プーラー部品
アマチュアベアリングプーラ用替爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48863595
品番
ABJ3N
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
424-6144
適合機種
AB3、AB3N
セット内容
左右各1個
材質
特殊鋼(硬さ:40〜47HRC)
質量(g)
470