スーパーツール
スーパーツールの ハンマー
スーパーツールの コンビハンマー
コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48863604
品番
HM7410
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様
替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番
409-3283
全長(mm)
267
質量(g)
495
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
32
材質(グリップ)
樹脂
呼称
1ポンド
材質(柄部)
パイプ鋼
材質(頭)
スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)
90
主な用途
鉄工作業/組立作業