下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体) 材質一般構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 注文コード48863622 品番TD09F
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はクランプ力・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
最大支持荷重(kN)0.3 トラスコ品番409-3984 全長(mm)61 材質(本体) 付属品クランプボルトTNG0442 仕様フランジベース 材質一般構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 質量(g)42 全高(mm)61 角度(°)(クランプアーム移動)80、(ハンドル操作)88 最高高さ(mm)61 スピンドルM4×22ゴム付ボルト ベースフランジ 最大長(mm)105 クランプアーム移動角度(°)80 ハンドル操作角度(°)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428431
2015-04-14
用途:
作業台のバーの固定に使います

値段ばかり見て部品のサイズをよく確認しなかったので、意外と小さい品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44428431
2015-01-03
用途:
タイル切り台の定規の固定
吉沢タイル工業 様

レバーを上下に動かすだけで固定が楽です。

対象商品:
44428422
2013-05-28
用途:
丸のこテーブルの45度カットの押さえに(危険防止)

仕事が忙しくまだ使用してないが、丸のこテーブルの45度カット治具の押さえに押さえに使う予定。
今で手で押さえながらカットするも危ない危険防止、大きさ、丈夫さ使いやすさすべてにおいて満足できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする