トグルクランプ 横押し型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 押圧力(kN[kg])1.6[160] ストローク(mm)11 注文コード48863665 品番TPBS51F
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は押圧力・ストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。

押圧力(kN[kg])1.6[160] 用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。 トラスコ品番409-4476 材質一般構造用圧延鋼 ストローク(mm)11 全長(mm)194 材質(本体) 質量(g)468 角度(°)(ハンドル操作)45 最高高さ(mm)165 ボルト径- ベースフランジ 最大長(mm)194 ナット径M10 ハンドル操作角度(°)45
注意
※記載されています支持力は、最高数値で表示されています。押し位置・ボルト調整等により数値は下がりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863656
2016-12-25
用途:
レザークラフトの菱目打ち機自作のため
製造業

各部の作動が非常にスムーズで、ガタも殆ど有りません。私の様な作業に使うなら、もうひとつ下のサイズでも良かったかもです。

3人が参考にしています
対象商品:
48863647
2017-03-13
用途:
レザークラフトの静音穴あけをする為に、スタンドを作製するため

作りも操作感もしっかりしていて、使い易そうで耐久性も良さそうな感じです。某Aネットショップの方がお値打ちでしたが、使い慣れたこのモノタロウで購入。もう少し価格面での努力もお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48863631
2016-09-29
用途:
トラクターのトレーラーにサイドブレーキとして取り付けて見ました。
石川 重機 様 (建設業・工事業)

トレーラーのサイドブレーキに取り付けて使用したところ大変良く満足しております。叉改造することがありますしたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
48863631
2017-02-15
用途:
器具の圧入

コストパフォーマンスに優れている。
ねじもついているので安心。

対象商品:
44428684
2014-02-13
用途:
木工用の木材固定に利用

思っていた以上にサイズが小さく、この大きさなら価格がもう少し安くてもよい気もしますが、小ささを生かした適した用途に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする