※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48863674
品番
STFW062
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-3917
適合機種
STDBS38F
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
6
内径(Φmm)
6.5
適合ねじ
M6
外径(mm)
19