※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48863683
品番
STNG0425
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-3925
適合機種
STD08F
材質
ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)
25
質量(g)
5
対辺(mm)
(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)
M4×P0.7