座金(フランジワッシャー)2枚1組

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 48863735 品番 TFW081
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
適合機種TDH450F、TDV450F、TDBS41F 適合ねじM8 外径(Φmm)21.6 質量(g/組)11.0 材質構造用圧延鋼 質量(g)11 用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番409-4212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863744
2025-03-16
用途:
トグルクランプのフランジワッシャを交換
その他業種

モノタロウPB商品、トグルクランプのフランジワッシャサイズが合ってなかったので購入交換しました。
メッキで十分でしたがSUS仕様しかありませんでした。
交換しなくても使用には問題ないですが、『使用感』は格段に上がりました!
モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K 内容量1個 注文コード:07069255 品番:GH11421

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする