スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48863796
品番
TNG0425
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
適合機種
TD08F、TD01F
全長(mm)
25
ねじ寸法(mm)
M4×P0.7
質量(g)
5.0
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-4328
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
六角対辺(mm)
(六角)7、(四角)8.1×9.5
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。