スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48863823
品番
TNG0651
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
適合機種
TDBS38F、TDBS38S、TDA40F、TDA40S
全長(mm)
51
ねじ寸法(mm)
M6×P1.0
質量(g)
16.0
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-4352
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.0×15.0×14.0
六角対辺(mm)
10
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。